pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDPLA155G 7035 PLA PORTA 1500X500

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDPLA155G 7035 PLA PORTA 1500X500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606485422503

Codice prodotto

SNRNSYDPLA155G

Cod. produttore

NSYDPLA155G

Produttore

SNR

Porta piena per Thalassa PLA Il prodotto deve essere montato sulla parte anteriore dell'armadio La larghezza è di 500 mm L'altezza è 1500 mm La porta è in poliestere rinforzato con fibra di vetro (RAL 7035) e ha un grado di protezione IP66 Cerniere sinistra o destra (angolo di apertura di 120°) o sinistra o destra (angolo di apertura di 180°) Il carico massimo è 30 kg/m² Lo sportello ha 1 serrature con doppia barra da 5 mm