SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDPA44 Tasca portaschemi A4 maggiorata

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tasca porta disegni
Altezza - 234 mm
Colore - Grigio
Autoadesivo - sì
Profondità - 40 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Spacial SF
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606485131450
Codice prodotto
SNRNSYDPA44
Cod. produttore
NSYDPA44
Produttore
SNR
Modello:
Tasca porta disegni
Altezza:
234 mm
Colore:
Grigio
Autoadesivo:
sì
Profondità:
40 mm
Materiale:
Plastica
Larghezza per installazione dell'armadio:
278 mm
Numero RAL:
7035
Trasparente:
no
Questa è una tasca in plastica A4 attaccabile con nastro adesivo. Questo prodotto è adatto per quadri elettrici PanelSeT, PanelSeT e PanelSeT. Non è compatibile con chassis 19" o distribuzione modulare. Il prodotto è in polistirene (PS). Il colore è grigio RAL7035. L'altezza, la larghezza e la profondità sono rispettivamente di 234, 278 e 40 mm. Contiene 1 tasca portaschemi in plastica. Grigio RAL 7035.



