pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDLM88 TELAIO MOD 3D 88M 700X500 7035

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDLM88 TELAIO MOD 3D 88M 700X500 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 653 mm

  • Larghezza - 455 mm

  • Numero di guide DIN - 4

  • Numero di moduli per guida DIN - 22

  • Tipo di copertura - Con pretranciature

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3295150804555

Codice prodotto

SNRNSYDLM88

Cod. produttore

NSYDLM88

Produttore

SNR

Altezza:

653 mm

Larghezza:

455 mm

Numero di guide DIN:

4

Numero di moduli per guida DIN:

22

Tipo di copertura:

Con pretranciature

Con copertura:

Profondità:

101.5 mm

Con morsetti di neutro e protezione:

Con piastra di montaggio:

no

Telaio DLM per armadi PanelSeT S3D, PanelSeT S3X e PanelSeT CRN Il telaio deve essere fissato sulla parte anteriore dell'armadio e scorrevole con elementi di fissaggio e sul retro con posizione dei supporti La larghezza è di 455 mm L'altezza è 653 mm La profondità è di 101,5 mm Il numero di moduli da 18 mm è 88 (1 modulo = 2 passi = 18 mm) Il numero di file orizzontali è 4 La profondità dello chassis può essere regolata in altezza da 40 a 85 mm per la guida DIN Il prodotto è realizzato in acciaio grigio (RAL 7035) La parte anteriore è di colore grigio (RAL 7035) Il numero di aperture è 4 Il kit è costituito da 1 struttura di telaio, 4 pannelli frontali con guide DIN da 35 mm, 2 coperture di finitura e 1 striscia neutro/di terra 2 x 16 mm² 5 x 6 mm² La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere di poliestere