SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDLM84P TELAIO MOD 3D 84M 600X600 7035


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 553 mm
Larghezza - 555 mm
Numero di guide DIN - 3
Numero di moduli per guida DIN - 28
Tipo di copertura - Con pretranciature
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Spacial S3D
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3295150804562
Codice prodotto
SNRNSYDLM84P
Cod. produttore
NSYDLM84P
Produttore
SNR
Altezza:
553 mm
Larghezza:
555 mm
Numero di guide DIN:
3
Numero di moduli per guida DIN:
28
Tipo di copertura:
Con pretranciature
Con copertura:
sì
Profondità:
101.5 mm
Con morsetti di neutro e protezione:
sì
Con piastra di montaggio:
no