pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDLM66 TELAIO MOD 3D 66M 700X500 7035

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 653 mm

  • Larghezza - 455 mm

  • Numero di guide DIN - 3

  • Numero di moduli per guida DIN - 22

  • Tipo di copertura - Con pretranciature

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3295150804548

Codice prodotto

SNRNSYDLM66

Cod. produttore

NSYDLM66

Produttore

SNR

Altezza:

653 mm

Larghezza:

455 mm

Numero di guide DIN:

3

Numero di moduli per guida DIN:

22

Tipo di copertura:

Con pretranciature

Con copertura:

Profondità:

101.5 mm

Con morsetti di neutro e protezione:

Telaio modulare DLM per cassette PanelSeT con montaggio a parete. A 700 x L 500 mm, 66 moduli (18 mm). Applicazione di distribuzione modulare multifunzione. Guida scorrevole, lato frontale della cassetta. 1 pannello frontale pieno con piastra di montaggio inclusa. In acciaio. Grigio RAL 7035. 2 coperchi di finitura, 1 striscia di neutro/terra 2 x 16 mm² 5 x 6 mm², 3 pannelli frontali (guida DIN 35 mm).