pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDLCR88 TELAIO MODULARE CRN 88M 600X400X200

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDLCR88 TELAIO MODULARE CRN 88M 600X400X200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 555 mm

  • Larghezza - 455 mm

  • Numero di guide DIN - 4

  • Numero di moduli per guida DIN - 22

  • Tipo di copertura - Con pretranciature

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480162688

Codice prodotto

SNRNSYDLCR88

Cod. produttore

NSYDLCR88

Produttore

SNR

Altezza:

555 mm

Larghezza:

455 mm

Numero di guide DIN:

4

Numero di moduli per guida DIN:

22

Tipo di copertura:

Con pretranciature

Con copertura:

no

Profondità:

110 mm

Con morsetti di neutro e protezione:

Telaio DL per armadi Spacial S3X e Spacial CRN Il telaio deve essere fissato sulla parte anteriore dell'armadio mediante elementi di fissaggio - sul retro con posizione dei supporti La larghezza è di 500 mm L'altezza è 555 mm La profondità è di 110 mm Ilnumero di moduli da 18 mm è 88 (1 modulo = 2 passi = 18 mm) Il numero di file orizzontali è 4 La profondità dello chassis può essere regolata in altezza da 40 a 85 mm per la guida DIN Il prodotto è realizzato in acciaio grigio (RAL 7035) La parte anteriore è di colore grigio (RAL 7035) Il numero di aperture è 4 Il kit è costituito da 1 struttura di telaio, 1 striscia neutro/terra 2 x 16 mm² 5 x 6 mm², 1 pannello frontale e 4 guide DIN da 35 mm La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere di poliestere