SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDCSH2012 Telaio modulare doppio 2000x1200 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Larghezza - 1200 mm
Altezza - 2000 mm
Materiale - Metallo
Larghezza per installazione dell'armadio - 2000 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3606480063954
Codice prodotto
SNRNSYDCSH2012
Cod. produttore
NSYDCSH2012
Produttore
SNR
Modello:
Altri
Larghezza:
1200 mm
Altezza:
2000 mm
Materiale:
Metallo
Larghezza per installazione dell'armadio:
2000 mm
Adatto per altezza scatola:
1200 mm
Profondità:
100 mm
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Set di accoppiamento doppio telaio per PanelSeT SFN, PanelSeT SF e PanelSeT SM. È progettato per essere montato su armadi di larghezza 1200 e 1600 mm. È fatto d'acciaio. Il colore è grigio RAL7035. La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento rivestito di zinco epossipoliestere. La larghezza e l'altezza nominali sono rispettivamente di 1200 mm e 2000 mm. La larghezza reale, l'altezza e la profondità sono rispettivamente di 1102 mm, 1905 mm e 100 mm. Il numero massimo di moduli da 18 mm è 576. Il kit contiene 2 set di collegamento per telaio singolo, 1 montante centrale intermedio ed elementi di fissaggio. Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 1 montante centrale intermedio e 2 telai singoli La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere "ERROR:#REF!"




