SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDCRN86 PORTA PIENA CRN 800X600


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta con serratura
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Porta a vetri - no
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
1 PZ
EAN
3606480435614
Codice prodotto
SNRNSYDCRN86
Cod. produttore
NSYDCRN86
Produttore
SNR
Modello:
Porta con serratura
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Porta a vetri:
no
Grado di protezione (IP):
IP66
Larghezza:
600 mm
Altezza:
800 mm
Predisposta per sezionatore di intrerblocco:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Tipo di protezione (NEMA):
4