pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDCRN68 PORTA PIENA CRN 600X800

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta con serratura

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Porta a vetri - no

  • Grado di protezione (IP) - IP66

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480435591

Codice prodotto

SNRNSYDCRN68

Cod. produttore

NSYDCRN68

Produttore

SNR

Modello:

Porta con serratura

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Porta a vetri:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Larghezza:

800 mm

Altezza:

600 mm

Predisposta per sezionatore di intrerblocco:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Tipo di protezione (NEMA):

4

Porta piena per Spacial CRN Il prodotto deve essere montato sulla parte anteriore dell'armadio La larghezza nominale è 800 mm L'altezza nominale è 600 mm Lo sportello è realizzato in lamiera di acciaio (RAL 7035) Cerniere sinistra o destra (angolo di apertura 120°) Il carico massimo è 50 kg/m² La porta ha 2 serrature con doppia barra da 3 mm