SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDBN88 Cassetta di derivazione 85x85x49

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto
Per tubo di diametro - 20 / 25 mm
Grado di protezione (IP) - IP55
Sezione max. del conduttore - 25.5 mm²
Confezione
1 PZ
EAN
3606480187933
Codice prodotto
SNRNSYDBN88
Cod. produttore
NSYDBN88
Produttore
SNR
Forma:
Rettangolare
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / soffitto
Per tubo di diametro:
20 / 25 mm
Grado di protezione (IP):
IP55
Sezione max. del conduttore:
25.5 mm²
Numero di ingressi:
1
Colore:
Grigio
Ingresso sul fondo:
no
Lunghezza:
85 mm
Larghezza:
85 mm
Profondità:
49 mm
Diametro:
0 mm
Ampliabile:
no
Tipo di foratura:
Nessuno
Materiale:
Acciaio
Privo di alogeni:
no
Superficie:
Altri
Modello coperchio:
Coperchio cieco
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Possibile fissaggio con colata:
no
Massa colabile in dotazione:
no
Piombabile:
no
Tensione nominale di isolamento Ui:
0 V
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Schermata:
no
Resistente agli agenti atmosferici:
sì
Temperatura di esercizio:
0...0 °C
Versione antideflagrante:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno


