SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCW86 Finestra di controllo IP55 800x600 mm


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale disco - Altri
Incernierato - sì
Larghezza - 600 mm
Altezza - 800 mm
Profondità - 77 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480724589
Codice prodotto
SNRNSYCW86
Cod. produttore
NSYCW86
Produttore
SNR
Materiale disco:
Altri
Incernierato:
sì
Larghezza:
600 mm
Altezza:
800 mm
Profondità:
77 mm
Grado di protezione (IP):
IP55
Finestra trasparente di controllo in acrilico e alluminio per installazione su porta o pannello in PanelSeT S3D e PanelSeT CRN installazione interna Larghezza di apertura 600 mm, altezza 800 mm e profondità 77 mm Il kit è costituito da 2 cerniere, 1 blocco, 1 elemento di fissaggio e di foratura e 1 telaio con finestra Bloccato con lucchetto n° 2233X per impedire l’azionamento accidentale delle unità di controllo da parte di persone non autorizzate