SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCW66 Finestra di controllo IP55 600x600 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale disco - Altri
Incernierato - sì
Larghezza - 600 mm
Altezza - 600 mm
Profondità - 77 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3606480724572
Codice prodotto
SNRNSYCW66
Cod. produttore
NSYCW66
Produttore
SNR
Materiale disco:
Altri
Incernierato:
sì
Larghezza:
600 mm
Altezza:
600 mm
Profondità:
77 mm
Finestra trasparente di controllo in acrilico e alluminio per installazione su porta o pannello in PanelSeT S3D e PanelSeT CRN installazione interna Larghezza di apertura 600 mm, altezza 600 mm e profondità 77 mm Il kit è costituito da 2 cerniere, 1 blocco, 1 elemento di fissaggio e di foratura e 1 telaio con finestra Bloccato con lucchetto n° 2233X per impedire l’azionamento accidentale delle unità di controllo da parte di persone non autorizzate


