pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCW65 Finestra di controllo IP55 600x500 mm

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCW65 Finestra di controllo IP55 600x500 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale disco - Altri

  • Incernierato -

  • Larghezza - 500 mm

  • Altezza - 600 mm

  • Profondità - 77 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480724541

Codice prodotto

SNRNSYCW65

Cod. produttore

NSYCW65

Produttore

SNR

Materiale disco:

Altri

Incernierato:

Larghezza:

500 mm

Altezza:

600 mm

Profondità:

77 mm

Finestra trasparente di controllo in acrilico e alluminio per installazione su porta o pannello in PanelSeT S3D e PanelSeT CRN installazione interna Larghezza di apertura 500 mm, altezza 600 mm e profondità 77 mm Il kit è costituito da 2 cerniere, 1 blocco, 1 elemento di fissaggio e di foratura e 1 telaio con finestra Bloccato con lucchetto n° 2233X per impedire l’azionamento accidentale delle unità di controllo da parte di persone non autorizzate