SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCW55 Finestra di controllo IP55 500x500 mm


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale disco - Altri
Incernierato - sì
Larghezza - 500 mm
Altezza - 500 mm
Profondità - 77 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480724534
Codice prodotto
SNRNSYCW55
Cod. produttore
NSYCW55
Produttore
SNR
Materiale disco:
Altri
Incernierato:
sì
Larghezza:
500 mm
Altezza:
500 mm
Profondità:
77 mm
Grado di protezione (IP):
IP55
Finestra trasparente di controllo in acrilico e alluminio per installazione su porta o pannello in PanelSeT S3D e PanelSeT CRN installazione interna Larghezza di apertura 500 mm, altezza 500 mm e profondità 77 mm Il kit è costituito da 2 cerniere, 1 blocco, 1 elemento di fissaggio e di foratura e 1 telaio con finestra Bloccato con lucchetto n° 2233X per impedire l’azionamento accidentale delle unità di controllo da parte di persone non autorizzate