pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCW45 OBLO DI CONTROLLO IP55 400X500 MM

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCW45 OBLO  DI CONTROLLO IP55 400X500 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale disco - Altri

  • Incernierato -

  • Larghezza - 500 mm

  • Altezza - 400 mm

  • Profondità - 77 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480724527

Codice prodotto

SNRNSYCW45

Cod. produttore

NSYCW45

Produttore

SNR

Materiale disco:

Altri

Incernierato:

Larghezza:

500 mm

Altezza:

400 mm

Profondità:

77 mm

Grado di protezione (IP):

IP55

Finestra trasparente di controllo in acrilico e alluminio per installazione su porta o pannello in PanelSeT S3D e PanelSeT CRN installazione interna Larghezza di apertura 500 mm, altezza 400 mm e profondità 77 mm Il kit è costituito da 2 cerniere, 1 blocco, 1 elemento di fissaggio e di foratura e 1 telaio con finestra Bloccato con lucchetto n° 2233X per impedire l’azionamento accidentale delle unità di controllo da parte di persone non autorizzate