SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF85M48DPF VENTILATORE 79M3/H 48V DC 7035


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 85 m³/h
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 0...0 V
Tipo di tensione - DC
Altezza - 170 mm
Numero di ventilatori - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480151231
Codice prodotto
SNRNSYCVF85M48DPF
Cod. produttore
NSYCVF85M48DPF
Produttore
SNR
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
85 m³/h
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
0...0 V
Tipo di tensione:
DC
Altezza:
170 mm
Numero di ventilatori:
1
Larghezza:
150 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Tensione di alimentazione DC:
48...48 V
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Fissaggio con aggancio a scatto
Con filtro:
sì
Montaggio incassato a parete:
no
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
0...0 V
Aereatore da tetto:
no
Profondità:
62 mm
Potenza nominale:
8 W
Emissione di rumore:
49 dB(A)
Versione inseribile (montaggio frontale Rack):
sì
Ricircolo aria:
sì
Adatto per installazione in rack 19":
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Con copertura di protezione:
sì
Tipo di protezione (NEMA):
13
Numero RAL:
7035