SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF85M24DPF VENTILATORE 80M3/H 24V DC 7035


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 80 m³/h
Tipo di tensione - DC
Altezza - 170 mm
Numero di ventilatori - 1
Larghezza - 150 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
ClimaSys CV
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480151224
Codice prodotto
SNRNSYCVF85M24DPF
Cod. produttore
NSYCVF85M24DPF
Produttore
SNR
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
80 m³/h
Tipo di tensione:
DC
Altezza:
170 mm
Numero di ventilatori:
1
Larghezza:
150 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Metodo di montaggio:
Fissaggio con aggancio a scatto
Con filtro:
sì
Montaggio incassato a parete:
no
Aereatore da tetto:
no
Profondità:
62 mm
Potenza nominale:
7.6 W