pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF85M115PF VENTILATORE 79M3/H 115V 7035

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF85M115PF VENTILATORE 79M3/H 115V 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 79 m³/h

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 115...115 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Altezza - 170 mm

  • Numero di ventilatori - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480151217

Codice prodotto

SNRNSYCVF85M115PF

Cod. produttore

NSYCVF85M115PF

Produttore

SNR

Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):

79 m³/h

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

115...115 V

Tipo di tensione:

AC

Altezza:

170 mm

Numero di ventilatori:

1

Larghezza:

150 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Metodo di montaggio:

Fissaggio a vite

Con filtro:

Montaggio incassato a parete:

no

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

115...115 V

Aereatore da tetto:

no

Profondità:

62 mm

Potenza nominale:

15 W

Questo prodotto è una ventola progettata per fornire un raffreddamento affidabile ed efficiente È in materiale termoplastico per iniezione (ASA PC) ed è disponibile in colore grigio (RAL 7035) La ventola ha un tipo di cuscinetto a sfere e una pressione massima di 50 Pa Ha una gamma di potenza di 16 W 50 Hz e 15 W 60 Hz e una portata libera di 79 m3/h a 50 Hz e 92 m3/h a 60 Hz Può essere utilizzato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -20 e 60°C È dotato di un connettore Faston e viene fornito con un filtro, una griglia di uscita, due griglie protettive sulle superfici anteriore e posteriore e un cavo di alimentazione Ha un grado di protezione IP54 e un livello di rumore di 46-49 dB Le dimensioni dell'apertura del ventilatore sono 125 x 125 mm Questa ventola è dotata anche di un filtro anti-insetti