SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF850M230PF VENTILATORE 838M3/H 230V 7035


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 838 m³/h
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V
Tipo di tensione - AC
Altezza - 336 mm
Numero di ventilatori - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
ClimaSys CV
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3295150879058
Codice prodotto
SNRNSYCVF850M230PF
Cod. produttore
NSYCVF850M230PF
Produttore
SNR
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
838 m³/h
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
230...230 V
Tipo di tensione:
AC
Altezza:
336 mm
Numero di ventilatori:
1
Larghezza:
316 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Metodo di montaggio:
Fissaggio a vite
Con filtro:
sì
Montaggio incassato a parete:
no
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
230...230 V
Aereatore da tetto:
no
Profondità:
162 mm
Potenza nominale:
150 W