pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF850M230DG CSVS SmartFan 850m3/h 230V IP54

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005764257

Codice prodotto

SNRNSYCVF850M230DG

Cod. produttore

NSYCVF850M230DG

Produttore

SNR

Questo prodotto è una ventola intelligente progettata per fornire un raffreddamento affidabile ed efficiente È realizzato in materiale termoplastico iniettato (PC) e supporto motore (ASA PC) ed è disponibile in nero affumicato (RAL 9005) La ventola ha untipo di cuscinetto a sfere e una pressione massima di 170 Pa Ha una gamma di potenza di 150 W 50 Hz e 195 W 60 Hz e una portata libera di 838 m3/h a 50 Hz e 803 m3/h a 60 Hz Può essere utilizzato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -15 e 60°C Dispone di una morsettiera e di un filtro intelligente con sensore antipolvere, un sensore per ventola pronto per il montaggio, un pressacavo e una griglia fumé esterna trasparente sulla parte anteriore Ha un grado di protezione IP54 e un livello di rumoredi 75-76 dB Le dimensioni dell'apertura della ventola sono 291 x 291 mm