pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF65M230PF VENTILATORE MONOFASE 125X125

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF65M230PF VENTILATORE MONOFASE 125X125

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 65 m³/h

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Altezza - 124 mm

  • Numero di ventilatori - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480151378

Codice prodotto

SNRNSYCVF65M230PF

Cod. produttore

NSYCVF65M230PF

Produttore

SNR

Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):

65 m³/h

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

230...230 V

Tipo di tensione:

AC

Altezza:

124 mm

Numero di ventilatori:

1

Larghezza:

124 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore:

Nero

Metodo di montaggio:

Fissaggio con aggancio a scatto

Con filtro:

Montaggio incassato a parete:

no

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

230...230 V

Aereatore da tetto:

no

Profondità:

55 mm

Potenza nominale:

20 W

Emissione di rumore:

50 dB(A)

Versione inseribile (montaggio frontale Rack):

Ricircolo aria:

Adatto per installazione in rack 19":

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Con copertura di protezione:

Numero RAL:

9005

Climasys - Ventilatore forzato con griglia di uscita in plastica e filtro. 230 Tensione di ingresso V 50/60 Hz. Portata libera senza filtro/griglia: 170 m3/h. Portata libera con filtro standard: 65 m3/h at 50 Hz. Griglia di uscita in ABS, filtro in schiuma di poliuretano. Colore nero. IP20. Dimensioni foro: 108 mm.