SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF575M230MF Ventilatore estrattore per tetto

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 575 m³/h
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V
Tipo di tensione - AC
Altezza - 96 mm
Numero di ventilatori - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
ClimaSys CV
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480151392
Codice prodotto
SNRNSYCVF575M230MF
Cod. produttore
NSYCVF575M230MF
Produttore
SNR
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
575 m³/h
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
230...230 V
Tipo di tensione:
AC
Altezza:
96 mm
Numero di ventilatori:
1
Larghezza:
340 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Fissaggio a vite
Con filtro:
no
Montaggio incassato a parete:
no
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
230...230 V
Aereatore da tetto:
sì
Profondità:
340 mm
Potenza nominale:
85 W
Emissione di rumore:
64 dB(A)
Versione inseribile (montaggio frontale Rack):
sì
Ricircolo aria:
sì
Adatto per installazione in rack 19":
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Con copertura di protezione:
no
Tipo di protezione (NEMA):
13
Numero RAL:
7035