pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF560M230PF Ventilatore 562 m3/h 230V 7035

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF560M230PF Ventilatore 562 m3/h 230V 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 562 m³/h

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Altezza - 336 mm

  • Numero di ventilatori - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480151323

Codice prodotto

SNRNSYCVF560M230PF

Cod. produttore

NSYCVF560M230PF

Produttore

SNR

Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):

562 m³/h

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

230...230 V

Tipo di tensione:

AC

Altezza:

336 mm

Numero di ventilatori:

1

Larghezza:

316 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Fissaggio con aggancio a scatto

Con filtro:

Montaggio incassato a parete:

no

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

230...230 V

Aereatore da tetto:

no

Profondità:

161 mm

Potenza nominale:

68 W

Emissione di rumore:

59 dB(A)

Versione inseribile (montaggio frontale Rack):

Ricircolo aria:

Adatto per installazione in rack 19":

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Con copertura di protezione:

Tipo di protezione (NEMA):

13

Numero RAL:

7035

Ventilatore motore assiale ClimaSys CV. 230V 50Hz o 60Hz. 68 W 50 Hz, 85 W 60 Hz. Portata libera di 550 m3/h a 50 Hz e 60 Hz. 336 x 316 x 161 mm Dimensioni del foro di 291 x 291 mm. Griglia di uscita in materiale termoplastico (ASA PC), grigio RAL 7035. Morsetti di collegamento via cavo. 2 griglie di protezione sulle superfici anteriore e posteriore. Protezione IP54.