pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF560M230DG CSVS SMARTFAN 560M3/H 230V IP54

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 562 m³/h

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 207...244 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Altezza - 336 mm

  • Numero di ventilatori - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481369796

Codice prodotto

SNRNSYCVF560M230DG

Cod. produttore

NSYCVF560M230DG

Produttore

SNR

Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):

562 m³/h

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

207...244 V

Tipo di tensione:

AC

Altezza:

336 mm

Numero di ventilatori:

1

Larghezza:

316 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore:

Nero

Metodo di montaggio:

Fissaggio con aggancio a scatto

Con filtro:

Montaggio incassato a parete:

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

207...244 V

Aereatore da tetto:

no

Profondità:

161 mm

Potenza nominale:

68 W

Emissione di rumore:

59 dB(A)

Versione inseribile (montaggio frontale Rack):

Ricircolo aria:

Adatto per installazione in rack 19":

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Con copertura di protezione:

Tipo di protezione (NEMA):

13

Numero RAL:

9005

Questo prodotto è una ventola intelligente progettata per fornire un raffreddamento affidabile ed efficiente È realizzato in materiale termoplastico iniettato (PC) e supporto motore (ASA PC) ed è disponibile in nero affumicato (RAL 9005) La ventola ha untipo di cuscinetto a sfere e una pressione massima di 140 Pa Ha una gamma di potenza di 68 W 50 Hz e 85 W 60 Hz e una portata libera di 562 m3/h a 50 Hz e 586 m3/h a 60 Hz Può essere utilizzato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -15 e 60°C Dispone di una morsettiera e viene fornito con un filtro, una griglia fumé esterna trasparente, un sensore per ventola pronto per il montaggio e un pressacavo Ha un grado di protezione IP54 e un livello di rumore di 59-59 dB Le dimensioni dell'apertura dellaventola sono 291 x 291 mm