SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF550M24FB Fanbox 550m3/h 24V DC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 550 m³/h
Tipo di tensione - DC
Altezza - 222.8 mm
Numero di ventilatori - 1
Larghezza - 222.8 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480678783
Codice prodotto
SNRNSYCVF550M24FB
Cod. produttore
NSYCVF550M24FB
Produttore
SNR
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
550 m³/h
Tipo di tensione:
DC
Altezza:
222.8 mm
Numero di ventilatori:
1
Larghezza:
222.8 mm
Grado di protezione (IP):
IP55
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Metodo di montaggio:
Fissaggio a vite
Con filtro:
no
Montaggio incassato a parete:
no
Aereatore da tetto:
sì
Profondità:
90 mm
Potenza nominale:
1500 W
Versione inseribile (montaggio frontale Rack):
no
Ricircolo aria:
sì
Adatto per installazione in rack 19":
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no