SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF54M230MM2 Kit Ventilatore 54 m3/h

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 54 m³/h
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V
Tipo di tensione - AC
Altezza - 120 mm
Numero di ventilatori - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480151415
Codice prodotto
SNRNSYCVF54M230MM2
Cod. produttore
NSYCVF54M230MM2
Produttore
SNR
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
54 m³/h
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
230...230 V
Tipo di tensione:
AC
Altezza:
120 mm
Numero di ventilatori:
1
Larghezza:
120 mm
Grado di protezione (IP):
IP33
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Fissaggio a vite
Con filtro:
sì
Montaggio incassato a parete:
no
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
230...230 V
Aereatore da tetto:
no
Profondità:
38 mm
Versione inseribile (montaggio frontale Rack):
sì
Ricircolo aria:
sì
Adatto per installazione in rack 19":
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Con copertura di protezione:
sì
Tipo di protezione (NEMA):
2
Numero RAL:
7035