pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF38M48DPF VENTILATORE 44M3/H 48V DC 7035

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF38M48DPF VENTILATORE 44M3/H 48V DC 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 38 m³/h

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 0...0 V

  • Tipo di tensione - DC

  • Altezza - 137 mm

  • Numero di ventilatori - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480151194

Codice prodotto

SNRNSYCVF38M48DPF

Cod. produttore

NSYCVF38M48DPF

Produttore

SNR

Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):

38 m³/h

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

0...0 V

Tipo di tensione:

DC

Altezza:

137 mm

Numero di ventilatori:

1

Larghezza:

117 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Tensione di alimentazione DC:

48...48 V

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Fissaggio con aggancio a scatto

Con filtro:

Montaggio incassato a parete:

no

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

0...0 V

Aereatore da tetto:

no

Profondità:

49 mm

Potenza nominale:

3.6 W

Emissione di rumore:

41 dB(A)

Versione inseribile (montaggio frontale Rack):

Ricircolo aria:

Adatto per installazione in rack 19":

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Con copertura di protezione:

Tipo di protezione (NEMA):

13

Numero RAL:

7035

Ventilatore per armadi Schneider Electric tipo/modello VENTILATORE 44M3 H 48V DC 7035