SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF38M115PF Ventilatore 38 m3/h 115V 7035


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 38 m³/h
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 115...115 V
Tipo di tensione - AC
Altezza - 137 mm
Numero di ventilatori - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
ClimaSys CV
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480151170
Codice prodotto
SNRNSYCVF38M115PF
Cod. produttore
NSYCVF38M115PF
Produttore
SNR
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
38 m³/h
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
115...115 V
Tipo di tensione:
AC
Altezza:
137 mm
Numero di ventilatori:
1
Larghezza:
117 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Metodo di montaggio:
Fissaggio a vite
Con filtro:
sì
Montaggio incassato a parete:
no
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
115...115 V
Aereatore da tetto:
no
Profondità:
49 mm
Potenza nominale:
3.3 W