SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF300M48DPF VENTILATORE 247M3/H 48V DC 7035


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 247 m³/h
Tipo di tensione - DC
Altezza - 268 mm
Numero di ventilatori - 1
Larghezza - 248 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
ClimaSys CV
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480151316
Codice prodotto
SNRNSYCVF300M48DPF
Cod. produttore
NSYCVF300M48DPF
Produttore
SNR
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
247 m³/h
Tipo di tensione:
DC
Altezza:
268 mm
Numero di ventilatori:
1
Larghezza:
248 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Tensione di alimentazione DC:
48...48 V
Metodo di montaggio:
Fissaggio a vite
Con filtro:
sì
Montaggio incassato a parete:
no
Aereatore da tetto:
no
Profondità:
103.4 mm
Potenza nominale:
11 W