pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF300M24DPF Ventilatore 262 m3/h 24V DC 7035

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF300M24DPF Ventilatore 262 m3/h 24V DC 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 262 m³/h

  • Tipo di tensione - DC

  • Altezza - 268 mm

  • Numero di ventilatori - 1

  • Larghezza - 248 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480151309

Codice prodotto

SNRNSYCVF300M24DPF

Cod. produttore

NSYCVF300M24DPF

Produttore

SNR

Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):

262 m³/h

Tipo di tensione:

DC

Altezza:

268 mm

Numero di ventilatori:

1

Larghezza:

248 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Metodo di montaggio:

Fissaggio a vite

Con filtro:

Montaggio incassato a parete:

no

Aereatore da tetto:

no

Profondità:

103.4 mm

Potenza nominale:

13 W

Questo prodotto è una ventola progettata per fornire un raffreddamento affidabile ed efficiente Fatto in materiale termoplastico per iniezione (ASA PC) ed è disponibile in colore grigio (RAL 7035) La ventola ha un tipo di cuscinetto a sfere e una pressione massima di 158 Pa Ha un campo di potenza di 13 W e una portata libera di 262 m3/h Può essere utilizzato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -10 e 70°C Dispone di un cavo di alimentazione e viene fornito con un filtro, una griglia di uscita e due griglie di protezione sulle superfici anteriore e posteriore Ha un grado di protezione IP54 e un livello di rumore di 55-56 dB Le dimensioni dell'apertura del ventilatore sono 223 x 223 mm Questa ventola è dotata anche di un filtro anti-insetti Protezione IP54.