pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF300M230PF VENTILATORE 302M3/H 230V 7035

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF300M230PF VENTILATORE 302M3/H 230V 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 300 m³/h

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Altezza - 268 mm

  • Numero di ventilatori - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3295150879034

Codice prodotto

SNRNSYCVF300M230PF

Cod. produttore

NSYCVF300M230PF

Produttore

SNR

Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):

300 m³/h

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

230...230 V

Tipo di tensione:

AC

Altezza:

268 mm

Numero di ventilatori:

1

Larghezza:

248 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Fissaggio con aggancio a scatto

Con filtro:

Montaggio incassato a parete:

no

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

230...230 V

Aereatore da tetto:

no

Profondità:

116 mm

Potenza nominale:

36 W

Emissione di rumore:

56 dB(A)

Versione inseribile (montaggio frontale Rack):

Ricircolo aria:

Adatto per installazione in rack 19":

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Con copertura di protezione:

Tipo di protezione (NEMA):

13

Numero RAL:

7035

Ventilatore motore assiale ClimaSys CV. 230V 50Hz o 60Hz. 36 W 50 Hz, 37 W 60 Hz. Portata libera con filtro standard di 300 m3/h a 50 Hz e 350 m3/h a 60 Hz. 268 x 248 x 116 mm Dimensioni del foro di 223 x 223 mm. Griglia di uscita in materiale termoplastico (ASA PC), grigio RAL 7035. Morsetti di collegamento tramite connettore faston. 2 griglie di protezione sulle superfici anteriore e posteriore. Protezione IP54.