pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF300M115PF VENTILATORE 302M3/H 115V 7035

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF300M115PF VENTILATORE 302M3/H 115V 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 302 m³/h

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 115...115 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Altezza - 268 mm

  • Numero di ventilatori - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480151293

Codice prodotto

SNRNSYCVF300M115PF

Cod. produttore

NSYCVF300M115PF

Produttore

SNR

Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):

302 m³/h

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

115...115 V

Tipo di tensione:

AC

Altezza:

268 mm

Numero di ventilatori:

1

Larghezza:

248 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Metodo di montaggio:

Fissaggio con aggancio a scatto

Con filtro:

Montaggio incassato a parete:

no

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

115...115 V

Aereatore da tetto:

no

Profondità:

116 mm

Potenza nominale:

36 W

Questo prodotto è una ventola progettata per fornire un raffreddamento affidabile ed efficiente È in materiale termoplastico per iniezione (ASA PC) ed è disponibile in colore grigio (RAL 7035) La ventola ha un tipo di cuscinetto a sfere e una pressione massima di 158 Pa Ha una gamma di potenza di 36 W 50 Hz e 36 W 60 Hz e una portata libera di 300 m3/h a 50 Hz e 350 m3/h a 60 Hz Può essere utilizzato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -10 e 70°C Dispone di un cavo di alimentazione e viene fornito con un filtro, una griglia di uscita e due griglie di protezione sulle superfici anteriore e posteriore Ha un grado di protezione IP54 e un livello di rumore di 55-56 dB Le dimensioni dell'apertura del ventilatore sono 223 x 223 mm Questa ventola è dotata anche di un filtro anti-insetti Protezione IP54.