SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF165M24DPF VENTILATORE 188M3/H 24V DC 7035


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 165 m³/h
Tipo di tensione - DC
Altezza - 268 mm
Numero di ventilatori - 1
Larghezza - 248 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
ClimaSys CV
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480151262
Codice prodotto
SNRNSYCVF165M24DPF
Cod. produttore
NSYCVF165M24DPF
Produttore
SNR
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
165 m³/h
Tipo di tensione:
DC
Altezza:
268 mm
Numero di ventilatori:
1
Larghezza:
248 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Fissaggio con aggancio a scatto
Con filtro:
sì
Montaggio incassato a parete:
no
Aereatore da tetto:
no
Profondità:
104 mm
Potenza nominale:
8 W
Emissione di rumore:
51 dB(A)
Versione inseribile (montaggio frontale Rack):
sì
Ricircolo aria:
sì
Adatto per installazione in rack 19":
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Con copertura di protezione:
sì
Tipo di protezione (NEMA):
13
Numero RAL:
7035