SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF156M230 VENTILATORE 156 M3/H 230V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 156 m³/h
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V
Tipo di tensione - AC
Altezza - 120 mm
Numero di ventilatori - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
ClimaSys CV
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480151460
Codice prodotto
SNRNSYCVF156M230
Cod. produttore
NSYCVF156M230
Produttore
SNR
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
156 m³/h
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
230...230 V
Tipo di tensione:
AC
Altezza:
120 mm
Numero di ventilatori:
1
Larghezza:
120 mm
Metodo di montaggio:
Fissaggio a vite
Montaggio incassato a parete:
no
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
230...230 V
Aereatore da tetto:
no
Profondità:
38 mm
Potenza nominale:
17 W