SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCUX1KDG COND. CU DG LATERALE INOX 1KW 230V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 220...240 V
Modello - Aria / aria
Tipo di tensione - AC
Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 230...230 V
Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C - 1000 W
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606486055045
Codice prodotto
SNRNSYCUX1KDG
Cod. produttore
NSYCUX1KDG
Produttore
SNR
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
220...240 V
Modello:
Aria / aria
Tipo di tensione:
AC
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
230...230 V
Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C:
1000 W
Con regolatore di temperatura:
sì
Velocità di giri controllata:
no
Larghezza:
345 mm
Funzione master / slave:
sì
Con funzione di riscaldamento:
no
Altezza:
780 mm
Portata d'aria - raffreddamento:
550...550 m³/h
Profondità:
215 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
5...55 °C