SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCUFX400 FILTRO INOX CU LAT 400


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 50 mm
Altezza - 290 mm
Profondità - 360 mm
Classe di filtrazione - Altri
Con tappeto filtrante - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480685460
Codice prodotto
SNRNSYCUFX400
Cod. produttore
NSYCUFX400
Produttore
SNR
Larghezza:
50 mm
Altezza:
290 mm
Profondità:
360 mm
Classe di filtrazione:
Altri
Con tappeto filtrante:
no
Colore:
Altri
Materiale:
Alluminio
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Filtri in alluminio per condizionatore ClimaSys CU La larghezza è di 50 mm L'altezza è 290 mm Il filtro ha uno spessore di 360 mm Compatibile con condizionatore laterale 380 W