pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCUF1K1T2KS FILTRO POLIUR. CU 1K1 1K5 2K

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 290 mm

  • Altezza - 50 mm

  • Profondità - 360 mm

  • Classe di filtrazione - Altri

  • Con tappeto filtrante - no

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480685699

Codice prodotto

SNRNSYCUF1K1T2KS

Cod. produttore

NSYCUF1K1T2KS

Produttore

SNR

Larghezza:

290 mm

Altezza:

50 mm

Profondità:

360 mm

Classe di filtrazione:

Altri

Con tappeto filtrante:

no

Colore:

Nero

Materiale:

Altri

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Grado di protezione (IP):

Altri

Set di 5 filtri in poliuretano espanso per condizionatore ClimaSys CU La larghezza è di 290 mm L'altezza è di 50 mm Il filtro ha uno spessore di 360 mm Compatibile con unità di raffreddamento sottile: Unità di raffreddamento sottile da 1100 W: Unità di raffreddamento da 1500 W e sottile: 2000 W