pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCUACC040DG KIT SEMI-INC CU DG LAT. INOX 1,2-1,6-2KW

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCUACC040DG KIT SEMI-INC CU DG LAT. INOX 1,2-1,6-2KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Flangia adattatore

  • Accessorio -

  • Larghezza - 475 mm

  • Altezza - 1070 mm

  • Pezzo di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606486521823

Codice prodotto

SNRNSYCUACC040DG

Cod. produttore

NSYCUACC040DG

Produttore

SNR

Tipo di accessorio / ricambio:

Flangia adattatore

Accessorio:

Larghezza:

475 mm

Altezza:

1070 mm

Pezzo di ricambio:

no

Profondità:

115 mm

Questo accessorio è un kit di montaggio a metà filo per l'unità di raffreddamento in acciaio inox collegata lateralmente. È fatto di acciaio inossidabile. Le sue dimensioni (AxLxP) sono 1070x475x115mm. Il suo indice IP è IP55.