SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCU3K3P4RDG COND. CU DG TETTO 3KW 3P380/460V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 380...415 V
Modello - Aria / aria
Tipo di tensione - AC
Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 460...460 V
Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C - 3200 W
Confezione
1 PZ
EAN
3606486098981
Codice prodotto
SNRNSYCU3K3P4RDG
Cod. produttore
NSYCU3K3P4RDG
Produttore
SNR
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
380...415 V
Modello:
Aria / aria
Tipo di tensione:
AC
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
460...460 V
Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C:
3200 W
Con regolatore di temperatura:
sì
Velocità di giri controllata:
no
Larghezza:
795 mm
Funzione master / slave:
sì
Con funzione di riscaldamento:
no
Altezza:
456 mm
Portata d'aria - raffreddamento:
1200...1200 m³/h
Profondità:
575 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
5...55 °C