pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCTL800DLM PANNELLO FRONTALE 3D L800

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCTL800DLM PANNELLO FRONTALE 3D L800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 800 mm

  • Altezza - 150 mm

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 800 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per altezza scatola - 1000 mm

Confezione

  • 2 PZ

EAN

3295150804340

Codice prodotto

SNRNSYCTL800DLM

Cod. produttore

NSYCTL800DLM

Produttore

SNR

Larghezza:

800 mm

Altezza:

150 mm

Larghezza per installazione dell'armadio:

800 mm

Materiale:

Acciaio

Adatto per altezza scatola:

1000 mm

Numero di unità rack:

20

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Piastra di copertura grigia (RAL 7035) per PanelSeT S3D, PanelSeT CRN e PanelSeT S3X Montato con clip di fissaggio su telaio DLM La larghezza nominale è 800 mm e la larghezza è 754 mm L'altezza nominale è 150 mm Il kit è costituito da 2 pannelli Il prodotto può essere utilizzato in applicazioni di distribuzione modulare e multifunzione. La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere di poliestere