SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCTL750DLPG 7035 Pannello frontale pieno 150 L750

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 652 mm
Altezza - 146 mm
Larghezza per installazione dell'armadio - 800 mm
Materiale - Altri
Adatto per altezza scatola - 1000 mm
Confezione
2 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480773792
Codice prodotto
SNRNSYCTL750DLPG
Cod. produttore
NSYCTL750DLPG
Produttore
SNR
Larghezza:
652 mm
Altezza:
146 mm
Larghezza per installazione dell'armadio:
800 mm
Materiale:
Altri
Adatto per altezza scatola:
1000 mm
Numero di unità rack:
20
Tipo di superficie:
Non trattato
Piastra di copertura di colore grigio chiaro (RAL 7035) in PS (polistirene) per cassette PanelSeT PLA Montato con clip di fissaggio su telaio DL La larghezza nominale è 750 mm e la larghezza reale è 652 mm L'altezza nominale è 150 mm e l'altezza reale è 146 mm La piastra ha uno spessore di 2 mm Adatto per armadi di larghezza 750 mm Il kit è costituito da 2 pannelli Il prodotto può essere utilizzato in applicazioni di distribuzione modulare Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose


