pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCS600PLM Traversa DIN simmetrica L635

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCS600PLM Traversa DIN simmetrica L635

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Guida DIN 35/7,5 mm

  • Forma del foro - Nessuno

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 580 mm

  • Altezza - 7.5 mm

Confezione

  • 2 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480191671

Codice prodotto

SNRNSYCS600PLM

Cod. produttore

NSYCS600PLM

Produttore

SNR

Modello:

Guida DIN 35/7,5 mm

Forma del foro:

Nessuno

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

580 mm

Altezza:

7.5 mm

Distanza tra i fori:

0 mm

Spessore del materiale:

1 mm

Set di 2 guide DIN simmetriche per apparecchiature da utilizzare negli armadi PanelSeT PLM La guida è realizzata in acciaio zincato da 1 mm La larghezza è di 7,2 mm L'altezza è di 35 mm La lunghezza del prodotto è di 610 mm Fisso con passo di 25mm