SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCS300PLM Traversa DIN simmetrica L330


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Guida DIN 35/7,5 mm
Forma del foro - Nessuno
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 280 mm
Altezza - 7.5 mm
Confezione
2 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480191640
Codice prodotto
SNRNSYCS300PLM
Cod. produttore
NSYCS300PLM
Produttore
SNR
Modello:
Guida DIN 35/7,5 mm
Forma del foro:
Nessuno
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
280 mm
Altezza:
7.5 mm
Spessore del materiale:
1 mm
Set di 2 guide DIN simmetriche per apparecchiature da utilizzare negli armadi PanelSeT PLM La guida è realizzata in acciaio zincato da 1 mm La larghezza è di 7,2 mm L'altezza è di 35 mm La lunghezza del prodotto è di 310 mm Fisso con passo di 25mm