SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCRS50W240V RESIST CRS 50W 240V 200X320MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale - 50 W
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 240...240 V
Con ventola - no
Tipo di tensione - AC
Con termostato ambiente - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480530166
Codice prodotto
SNRNSYCRS50W240V
Cod. produttore
NSYCRS50W240V
Produttore
SNR
Potenza nominale:
50 W
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
240...240 V
Con ventola:
no
Tipo di tensione:
AC
Con termostato ambiente:
no
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
240...240 V
Larghezza:
320 mm
Altezza:
200 mm
Profondità:
1.6 mm