SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCRS200W230V Resistenza ventilata 200W 230V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale - 200 W
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V
Con ventola - sì
Tipo di tensione - AC
Con termostato ambiente - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3295150175556
Codice prodotto
SNRNSYCRS200W230V
Cod. produttore
NSYCRS200W230V
Produttore
SNR
Potenza nominale:
200 W
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
230...230 V
Con ventola:
sì
Tipo di tensione:
AC
Con termostato ambiente:
no
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
230...230 V
Larghezza:
80 mm
Altezza:
140 mm
Profondità:
20 mm
Grado di protezione (IP):
IP20