SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCRP1W230VTVC Resistenza anticondensa 350/500W 230V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale - 550 W
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V
Con ventola - sì
Tipo di tensione - AC
Con termostato ambiente - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
ClimaSys CR
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480152382
Codice prodotto
SNRNSYCRP1W230VTVC
Cod. produttore
NSYCRP1W230VTVC
Produttore
SNR
Potenza nominale:
550 W
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
230...230 V
Con ventola:
sì
Tipo di tensione:
AC
Con termostato ambiente:
sì
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
230...230 V
Larghezza:
155 mm
Altezza:
150 mm
Profondità:
215 mm
Grado di protezione (IP):
IP20