pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCRN75250T CRN 700X500X250 PTA TRASPARENTE

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCRN75250T CRN 700X500X250 PTA TRASPARENTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 500 mm

  • Altezza - 700 mm

  • Profondità - 250 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480211867

Codice prodotto

SNRNSYCRN75250T

Cod. produttore

NSYCRN75250T

Produttore

SNR

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

500 mm

Altezza:

700 mm

Profondità:

250 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP66

Con piastra di montaggio:

no

Installabile all'esterno:

Con porta trasparente:

Numero di porte:

1

Accoppiabile:

no

Piastra di montaggio regolabile in profondità:

no

Modello da parete da terra:

no

Numero di serrature:

2

Montaggio incassato a parete:

no

Tipo di superficie:

Verniciato

Con porta di ventilazione:

no

Numero RAL:

7035

Con porta posteriore:

no

Montaggio a parete:

PanelSeT CRN - Cassetta in acciaio per montaggio a parete con porta trasparente. 700 x 500 x 250 mm. Cassetta compatta per montaggio a parete senza piastra di fondo. Porta reversibile in vetro (120°). Lati realizzati da un'unica sezione piegata. Parte posteriore saldata con doppio profilo a formare un'area sigillata protetta. Serratura a doppia barra da 3 mm. Corpo e porta in acciaio con vetro Securit® . Finitura superficiale in polvere epossidica a base poliestere. Grigio (RAL 7035). Grado di protezioneIP66 e IK08.