SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCRN65200P CRN 600X500X200 PTA PIENA + PIASTRA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 500 mm
Altezza - 600 mm
Profondità - 200 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
3606480212062
Codice prodotto
SNRNSYCRN65200P
Cod. produttore
NSYCRN65200P
Produttore
SNR
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
500 mm
Altezza:
600 mm
Profondità:
200 mm
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP66
Con piastra di montaggio:
sì
Resistenza agli urti:
IK10
Installabile all'esterno:
no
Con porta trasparente:
no
Tetto inclinato:
no
Numero di porte:
1
Accoppiabile:
no
Fissaggio al palo:
sì
Piastra di montaggio regolabile in profondità:
no
Modello da parete da terra:
no
Numero di serrature:
1
Montaggio incassato a parete:
no
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Con porta di ventilazione:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Numero RAL:
7035
Adatto per montaggio metrico:
no
Con porta posteriore:
no
Montaggio a parete:
sì