SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCRN54150 CRN 500X400X150 PTA PIENA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 400 mm
Altezza - 500 mm
Profondità - 150 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
3606480212314
Codice prodotto
SNRNSYCRN54150
Cod. produttore
NSYCRN54150
Produttore
SNR
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
400 mm
Altezza:
500 mm
Profondità:
150 mm
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP66
Con piastra di montaggio:
no
Resistenza agli urti:
IK10
Installabile all'esterno:
no
Con porta trasparente:
no
Tetto inclinato:
no
Numero di porte:
1
Accoppiabile:
no
Fissaggio al palo:
sì
Piastra di montaggio regolabile in profondità:
no
Modello da parete da terra:
no
Numero di serrature:
1
Montaggio incassato a parete:
no
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Con porta di ventilazione:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Numero RAL:
7035
Adatto per montaggio metrico:
no
Con porta posteriore:
no
Montaggio a parete:
sì