SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCRN108300 CRN 1000X800X300 PTA PIENA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 800 mm
Altezza - 1000 mm
Profondità - 300 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Spacial CRN
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480212680
Codice prodotto
SNRNSYCRN108300
Cod. produttore
NSYCRN108300
Produttore
SNR
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
800 mm
Altezza:
1000 mm
Profondità:
300 mm
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP66
Con piastra di montaggio:
no
Installabile all'esterno:
sì
Con porta trasparente:
no
Numero di porte:
1
Accoppiabile:
no
Piastra di montaggio regolabile in profondità:
no
Modello da parete da terra:
no
Numero di serrature:
2
Montaggio incassato a parete:
no
Tipo di superficie:
Verniciato
Con porta di ventilazione:
no
Numero RAL:
7035
Con porta posteriore:
no
Montaggio a parete:
sì